AKU-4301 3LEDクリップライト 旭電機化成 10263111 AKU-4301 3LEDクリップライト 旭電機化成 10263111 AKU-4301 3LEDクリップライト 旭電機化成 10263111 AKU-4301 3LEDクリップライト 旭電機化成 10263111 AKU-4301 3LEDクリップライト 旭電機化成 10263111

3LEDクリップライト

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10263111 品番AKU-4301
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

3つの明るいLED、灯りのほしい所にクリップでピタッ!
明るく、軽く、50000時間点灯、で経済的!

仕様
防水性・防滴形
裏側クリップ付(1cm厚までクリップ可能)
材質
【本体、クリップ】ABS樹脂
【レンズフードカバー】合成ゴム
電球の種類LED 特殊用途防滴 電源タイプ乾電池式 寸法(mm)59×62×68 質量(g)55 光源高輝度白色LED×3個 使用電池単4形乾電池×3個(別売) 連続点灯時間白色LED1灯点灯で90時間、3灯点灯で30時間(国産アルカリ乾電池使用の場合) 耐水性防滴タイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:161

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10263111
2020-08-06
用途:
歯科診療

形はいいのですが口腔内を見るには、明るさが
足りない

対象商品:
10263111
2019-08-04
用途:
前を照らす補助のため
飲食業

こういったもののソーラーがあったらもっと良かった。

対象商品:
10263111
2017-03-27
用途:
自転車と散歩用

自転車につけるつもりで購入したのですが、散歩用に使っています。すごく明るくて満足しています。

対象商品:
10263111
2015-12-10
用途:
自転車用

安くて便利

対象商品:
10263111
2013-10-11
用途:
車内の照明&作業用
シンプラン 様 (建設業・工事業)

明るく使いやすく直ぐにどこでも取り付け簡単なところが満足しています

対象商品:
10263111
2013-07-13
用途:
夜間作業

2メ−トルの高さから使用してます。もう少し広角に光があたればいいかな、

対象商品:
10263111
2016-05-27
用途:
商品探し
株式会社位田友禅 様

明るさが足りない

対象商品:
10263111
2012-10-09
用途:
子供の自転車用

クリップで簡単に取り付けられるのでつけ外しが簡単で便利です。昼間は外して夕方〜乗るときはつけています。
明るさが切り換えられるのもよいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする