※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラジェット用交換ヒーター

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番805-2562 注文コード10263313 品番PJ-216-218A-H 220V-650W
参考基準価格(税別)¥7,480 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はトラスコ品番など9種類から選べます 他の種類を見る

プラジェットの交換用ヒーターです。

トラスコ品番805-2562 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10263277
2022-08-23
用途:
ヒートガンの修理

適合型式PJ-206を見て購入しAC220V用で100V用には使用できませんでした。
同型式で電圧仕様があることを知らずに購入してしまいました。
碍子は100V用共通なのでしょうか、コイルは本製品の方が細いです。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

商品が分かりにくく、大変申し訳ございません。
100V対応の替ヒーターは、弊社注文コード38611867になります。

対象商品:
10263277
2021-03-05
用途:
鈑金塗装作業

ヒートガンを故障したので買おうと探してたら
交換ヒーターが部品が有り、金額を抑えられて助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする