吊りバンド ステン組式吊タン付

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10263644 品番 10201-0021
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

ステンレス管(厚肉管)用の組式吊バンド
「A10200組式吊タン無し」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品
SUS304製

寸法A(Φmm)27.2 寸法C(mm)25 寸法D(mm)26 寸法d(mm)12.5 寸法t(mm)1.0 材質ステンレス(SUS304) 呼び径(A)20 トラスコ品番442-0357 種類吊りバンド 呼び径(B)3/4 ボルト穴径(Φmm)7.0 寸法BM6×20L 吊ボルト径(Φmm)W3/8
注意
塩害地域の使用は避けてください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:154

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10263653
2021-02-18
用途:
電気自動車用充電設備のケーブル吊さげで使用

取付も簡単でボルトに回りどめもあり使い勝手は良いと思う。価格がもう少し安いとなお良い。SUSだからこのぐらいでもしょうがないとも思う。

1人が参考にしています
対象商品:
10263653
2015-08-25
用途:
工事現場

簡単に取り付け出来て、振れ止め以上の性能があるようです。見栄えもよくて大変よかったです。

対象商品:
10263687
2014-07-10
用途:
固定するため

しっかりとしたつくりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする