※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ムサシ
ムサシの 鋏
ムサシの 高枝鋏
スーパーハンド1型固定式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10263688
品番
1000
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
狭い場所、高い場所、深い場所で大活躍します。
用途
狭い場所、高い場所、深い場所での物取り
仕様
ムサシスーパーハンド1型固定式
トラスコ品番
868-6722
寸法(mm)
1550
材質/仕上
ポール:アルミ、ツカミ:ゴム、刃:鋼炭素鋼/クロームメッキ仕上げ、磁石、ナイロングラスファイバー樹脂、ブレーキ:PC樹脂、ハンドル:アルミダイキャスト
質量(g)
750
アズワン品番
64-8901-42