10205-0040 吊りバンド ステンVP吊タン付 アカギ 10263741

 

10205-0040 吊りバンド ステンVP吊タン付 アカギ 10263741
10205-0040 吊りバンド ステンVP吊タン付 アカギ 10263741

吊りバンド ステンVP吊タン付

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)20
内容量1個注文コード10263741品番10205-0040
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

VP管用の提灯式吊バンド
SUS304製です。

寸法A(Φmm)26寸法C(mm)25寸法D(mm)26寸法d(mm)12.5寸法t(mm)1.0材質SUS304呼び径(A)20種類吊りバンドボルト穴径(Φmm)7.0寸法BM6×25L吊ボルト径(Φmm)W3/8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10263723
2022-08-07
用途: キャンプ
その他業種

目的外の使い方ですが、予定通りしっかりポールに固定できました。

対象商品 : 10263741
2020-08-08
用途: 刈払機の自在吊り具用として
八ヶ岳デザインチーム

本金物を2個購入して「ジョイント金具25型フラット 」を間挟んで固定し「位置を変えられるフックを作りました」 具合が良いです。450円ほどでできるのでおすすめです。
「ジョイント金具25型フラット 」
https://www.monotaro.com/p/2078/7725/

1が参考にしています
対象商品 : 10263757
2020-09-07
用途: 配管工事
三沢製作所

今まで鉄製を使用していたがステンレス製は錆びがなく気に入っています。

対象商品 : 10263723
2018-08-01
用途: マイボート
その他業種

小型のマイボートで集魚灯を装着するのに使いました。本来の使い方ではありませんがしっかり付けれました。
安く早く手に入れられて大満足ですです。ホームセンターに行く手間が省けて助かった。

対象商品 : 10263811
2018-03-15
用途: 小型のマイボートで釣りをする時、波で揺れるので塩ビパイプで揺れ止めを自作した時に使用した。本来の使い方ではありませんが効果は抜群だと思います。
ENDO FARM農・林・水産業

安く早く手に入れられて大満足ですです。ホームセンターに行く手間が省けて助かった。

対象商品 : 10263741
2015-04-27
用途: ケース内の配管固定

ステン配管のケース内固定用として購入。
ステンで必要かつ、急ぎで欲しかったので取扱があって在庫もあったのでよかったです。

対象商品 : 10263784
2013-05-25
用途: 配管の支持

ステンなのでとてもきれいです。ボルトナットをとめるときバンドが開きすぎて少し止めずらい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする