10350-0074 ステン組式立バンド アカギ 10263872

 

10350-0074 ステン組式立バンド アカギ 10263872
10350-0074 ステン組式立バンド アカギ 10263872

ステン組式立バンド

(16件のレビュー)
呼び径(A)50
内容量1個注文コード10263872品番10350-0074
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

ステンレス鋼管(厚肉管)用の組式立バンド

寸法A(Φmm)60.5寸法C(mm)25寸法D(mm)45寸法F(mm)6.0寸法P(mm)20寸法d(mm)12.5寸法t(mm)1.2材質ステンレス(SUS304)呼び径(A)50トラスコ品番442-0837種類立バンド呼び径(B)2ボルト穴径(Φmm)7.0寸法BM6×20L
注意
※SGP管にご使用の際は電食防止処理(防食テープなど)を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10263827
2024-02-07
用途: ビニールホースの固定
その他業種

パイプと違いビニールホースだと緩い感じだが隙間テープで押さえていい感じで固定ができた

対象商品 : 10263906
2023-11-06
用途: 配管固定金具の交換
その他業種

現在のものが錆びたため配管固定金具の交換です。ステンレスで安心です。

対象商品 : 10263845
2023-10-06
用途: バイクのフォークサイズにピッタリ
製造業

なかなかφ34の径のバンドが見当たらないなか、モノタロウで発見 ひとつから購入できるので、安くて合わせ買で満足です

対象商品 : 10263872
2023-05-17
用途: 空調
川原設備電気・ガス・熱供給・水道業

品質が良いですね。あとは、耐久性も間違いなくありそうです。金額が安くて良いですね。

対象商品 : 10263836
2022-09-13
用途: 海の近くでの配管支持
株式会社織田管工建設業・工事業

前から使っているが耐久性に優れている。これからも使っていい期待。

対象商品 : 10263827
2021-10-08
用途: バイド機にホルダー取付用
農・林・水産業

バイド機にホルダー取付用として購入しました。
野外作業のためステンレス製を選びました。

対象商品 : 10263845
2021-07-25
用途: 配管支持の金具
建設業・工事業

ステンレス製で寸法の合う金具を探していました。いろいろなサイズがあり助かりました。

対象商品 : 10263897
2019-03-13
用途: 古くなった鉄製品からの交換
門脇マリンサービス

幅も広く完全に2つに別れ ネジの連れ回り防止が付いてて作業がしやすい!!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする