10352-0026 ステンVP立バンド アカギ 10263924 10352-0026 ステンVP立バンド アカギ 10263924

ステンVP立バンド

(41件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10263924 品番 10352-0026
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

VP管用の提灯式立バンド

寸法A(Φmm)22 寸法C(mm)25 寸法D(mm)45 寸法F(mm)6.0 寸法P(mm)20 寸法d(mm)12.5 寸法t(mm)1.0 材質SUS304 呼び径(A)15 サイズ16 種類立バンド ボルト穴径(Φmm)7.0 寸法BM6×20L RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:155

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-13
用途:
ちょっとしたDIY

使用用途は塩ビ管掴みでは無いですが、近場のホームセンターには、メッキのものしかなく、ステンレス製を探していた。

対象商品:
10263967
2024-08-21
用途:
ちょっとしたDIY

スチールにめっきしたものは近場のホームセンターでも入手可能だが、ステンレスとなるとなかなか入手が難しいので助かった。

対象商品:
10264003
2023-07-26
用途:
支持金物交換
株式会社PRIZE 様

蝶番式の物も使用する事有るが、外観に見える所では美観拘っている設計士には
こちらの無しの方がスマートに見えるので好評である。

対象商品:
10263915
2023-01-01
用途:
質感良いです。

ステンレス製で、パイプへのフィット感や質感もよく重宝しています。

対象商品:
10263985
2022-11-19
用途:
オートバイのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ハーレーなどのマフラーのホルダーに、丁度いい大きさで使えます。

対象商品:
10263915
2021-12-14
用途:
外構配管の固定作業

外構配管の固定部材に鉄のメッキ品とステンレス製が混在。メッキ品は腐食が進みボロボロで、サビ色の帯が外壁にも出現。ステンレス部分は変化が無いので、全て変えることにしました。
相当高価になると思っていましたが、心配無用な廉価なのでお勧めです。

対象商品:
10263915
2021-12-25
用途:
DIYに活躍します。

品質も良く利用範囲の広い良い商品です。用途に合わせて加工したりして使用しています。

対象商品:
10263915
2021-11-07
用途:
フェスの筋交のジョイントに使用
有限会社SAFETY交通 様 (サービス業)

パイプに取り付けの時のジョイントに使用しましたがものはしっかりしていて頑丈です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする