10352-0045 ステンVP立バンド アカギ 10263933

 

10352-0045 ステンVP立バンド アカギ 10263933
10352-0045 ステンVP立バンド アカギ 10263933

ステンVP立バンド

(41件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)20
内容量1個注文コード10263933品番10352-0045
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

VP管用の提灯式立バンド

寸法A(Φmm)26寸法C(mm)25寸法D(mm)45寸法F(mm)6.0寸法P(mm)20寸法d(mm)12.5寸法t(mm)1.0材質SUS304呼び径(A)20サイズ20種類立バンドボルト穴径(Φmm)7.0寸法BM6×20LRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-13
用途: ちょっとしたDIY

使用用途は塩ビ管掴みでは無いですが、近場のホームセンターには、メッキのものしかなく、ステンレス製を探していた。

対象商品 : 10263967
2024-08-21
用途: ちょっとしたDIY

スチールにめっきしたものは近場のホームセンターでも入手可能だが、ステンレスとなるとなかなか入手が難しいので助かった。

対象商品 : 10264003
2023-07-26
用途: 支持金物交換
株式会社PRIZE

蝶番式の物も使用する事有るが、外観に見える所では美観拘っている設計士には
こちらの無しの方がスマートに見えるので好評である。

対象商品 : 10263915
2023-01-01
用途: 質感良いです。

ステンレス製で、パイプへのフィット感や質感もよく重宝しています。

対象商品 : 10263985
2022-11-19
用途: オートバイのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ハーレーなどのマフラーのホルダーに、丁度いい大きさで使えます。

対象商品 : 10263915
2021-12-14
用途: 外構配管の固定作業

外構配管の固定部材に鉄のメッキ品とステンレス製が混在。メッキ品は腐食が進みボロボロで、サビ色の帯が外壁にも出現。ステンレス部分は変化が無いので、全て変えることにしました。
相当高価になると思っていましたが、心配無用な廉価なのでお勧めです。

対象商品 : 10263915
2021-12-25
用途: DIYに活躍します。

品質も良く利用範囲の広い良い商品です。用途に合わせて加工したりして使用しています。

対象商品 : 10263915
2021-11-07
用途: フェスの筋交のジョイントに使用
有限会社SAFETY交通サービス業

パイプに取り付けの時のジョイントに使用しましたがものはしっかりしていて頑丈です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする