10617-0042 ステンUボルト アカギ 10264073

 

10617-0042 ステンUボルト アカギ 10264073
10617-0042 ステンUボルト アカギ 10264073

ステンUボルト

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)20
ねじ径W3/8
内容量1個注文コード10264073品番10617-0042
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト

寸法H(mm)40寸法P(mm)37寸法S(mm)28材質SUS304呼び径(A)20ねじ径W3/8種類Uボルト呼び径(B)3/4適合管外径(Φmm)27.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10264091
2021-11-22
用途: ボート装備
教育・研究機関

予想通りしっかりとした造りで、非常に満足しています。ボート装備に使用しています。

対象商品 : 10264143
2018-05-08
用途: 配管の固定
サービス業

1個からでも届けていただけるので在庫を持たなくて済み経理にやさしいと思います。

対象商品 : 10264073
2017-12-05
用途: サイドバンパー固定用に使用
有限会社日立ボデー

ステンレスサイドバンパーの丸パイプ固定に使用しました。
想定してた径より太くて返品しようかと一瞬思ったのですが
取り付けてみたら気にならいサイズだったので問題ありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 10264107
2014-09-18
用途: 自動車4駆のシャーシに取り付けるために使用
アイアイティR&D株式会社

足回りなので、長く乗るにはやはりステンレスです。1992年製のイギリス車のメンテナンスに使いました。ステンレスは安心感があります。

1が参考にしています
対象商品 : 10264107
2014-07-23
用途: パイプの支持固定
建設業・工事業

品質、価格共に大変満足しています。

対象商品 : 10264134
2013-04-28
用途: 配管の固定

ナットがミリネジになれば良い。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする