10452-0074 ステンサドルバンド アカギ 10264204 10452-0074 ステンサドルバンド アカギ 10264204 10452-0074 ステンサドルバンド アカギ 10264204

ステンサドルバンド

(30件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10264204 品番 10452-0074
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
呼び径(A)40 呼び径(B)1 1/2 寸法A(Φmm)48.6 寸法C(mm)21 寸法P(mm)75 寸法t(mm)0.8 材質SUS430 種類丸サドル 寸法(Φmm)4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:157

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-20
用途:
ブロック塀への防犯カメラポールの取り付けに使用
その他業種

問題なく使用できることができました。
有難うございました。

対象商品:
10264213
2023-07-06
用途:
コンクリート擁壁へのパイプ固定

コンクリート擁壁に敷設されたPVCパイプの固定サドル(PVC)が経年劣化したので、リプレースに使用。ステンレス製コンクリートネジを使用した樹脂アンカープラグと併用して、耐候性を確保。
抜きバリなども無く扱いやすい。

対象商品:
10264195
2023-09-20
用途:
ポールの壁どめ

機能的にはもんだいなし。価格が安いので満足しています。

対象商品:
10264204
2021-09-28
用途:
単管パイプと木材の固定
製造業

屋外なのでスチール製ではなくこちらを使用。サビに強くて安価。言うことなし。

対象商品:
10264186
2021-09-14
用途:
配管固定
その他業種

呼び径と適合管寸法(Φmm)両方に記号「A」が割り当てられているため、サイズを間違えて購入してしまいました。こちらの不注意ですが、もう少し分かりやすくしていただけると助かります。商品自体に問題はありません。

5人が参考にしています
対象商品:
10264204
2021-01-18
用途:
単管パイプに木材の固定に使用
製造業

単管パイプのサドルがなかなか見つからなく探していました。
クランプは使いたくなかったので見つかって良かったです。木材の固定に使用しました。

対象商品:
10264204
2022-02-12
用途:
配管固定に

すぐに届きましたのでありがたかったです。定番品で、安心できる商品です。

対象商品:
10264204
2021-08-05
用途:
単管パイプの固定
農・林・水産業

素人なもので単管パイプの固定方法が分かりませんでした。ネットでこの商品を見て購入し使いましたが固定後の見栄えもまずますです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする