ステン角サドル

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10264274 品番 10459-0037
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

SUS304製です。

寸法A(mm)70 寸法C(mm)25 寸法D(mm)28 寸法P(mm)105 寸法d(mm)12.5 寸法t(mm)2.0 サイズ70角 種類角サドル 寸法(Φmm)5.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10264265
2021-12-03
用途:
角もの固定用
ゼンコウ製作所 様 (製造業)

とても満足しています。取り付け時に安定作業ができるので安心して作業ができます。

1人が参考にしています
対象商品:
10264274
2021-04-11
用途:
井戸ポンプ配管に使っています
株式会社ネクストネットワーク 様

水栓柱の固定に使用、見た目もよく仕上がりが良好です。

対象商品:
10264274
2020-07-30
用途:
アルミテラスの角柱の固定;2018年台風21号のメンテ2
建設業・工事業

アルミテラスが台風に煽られてL型アングルのネジがもげた。アルミテラスの角柱(69mm)
の固定には南側のみの固定(台風は南から吹いた)であり、北側にも必要と考え今回は
モノタロウさんのホームページで角サドル(70mm)を見つけ購入取り付けた。
69mmの角柱にピッタリ。

対象商品:
10264274
2017-05-24
用途:
水栓柱の固定
KOYO住建 様 (建設業・工事業)

ピッタリの大きさは無かったのですが、思ったよりしっかりと固定出来ました。

対象商品:
10264274
2015-08-05
用途:
ステンレス柱の角材に木材を取り付ける予定!
株式会社オレンジペコ 様

サイズは正確で商品は良いと思いますがもう少し価格が安ければいいのですが!

対象商品:
10264274
2014-08-01
用途:
水栓柱固定
建設業・工事業

簡素で問題なく用途使用出来ます。

対象商品:
10264274
2014-03-17
用途:
水栓柱の固定
農・林・水産業

ステン角サドル(SUS304製)を購入しました。
ホースリール等を使用すると、引張られ、水栓柱が倒れる事があった為購入して取り付けしました。
ステン角サドル(SUS304製)を取付ける事により水栓柱が固定され安定しました。
ステンレス製で腐食の心配も無く長く使用出来ると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする