※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩下
岩下の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
岩下の シリンジ類
岩下の シリンジ用二ードル/チップ
プラスチック曲げニードルPN-21G-13B 20本入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
10264503
品番
1305056
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
安価な使い捨てタイプの曲げニードルです。
手作業での使いやすさに優れています。
用途
バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用
トラスコ品番
134-2376
材質
針:SUS304、針基:ポリプロピレン
色
【針基】紫
質量(g)
6
内径(Φmm)
0.51
外径(Φmm)
0.82
針長(mm)
13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。