ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの 請求書用紙
ドットプリンタ用帳票 合計請求書(税抜)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(400セット)
注文コード
10264527
品番
GB48
参考基準価格(税別)
¥12,420
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
長形3号窓つき封筒にぴったり入ります。
適合プリンタ
ドットプリンタ
種別
税抜
表示項目
(1)合計請求書、(2)合計請求書
刷色
青
サイズ(mm)
241×114(9_1/2×4_1/2インチ)
複写枚数
2
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
229×114(9×4_1/2インチ)
注意
※同一商品でも入数により品番が異なりますので、ご確認の上ご注文ください。