ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの 請求書用紙
ドットプリンタ用帳票 合計請求書
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(400セット)
注文コード
10264563
品番
GB483
参考基準価格(税別)
¥12,420
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
長形3号窓つき封筒にぴったり入ります。
適合プリンタ
ドットプリンタ
寸法(mm)
241×114
サイズ(inch)
9_1/2"×4_1/2"
表示項目
1.合計請求書、2.合計請求書
刷色
青緑
入数
400セット
複写枚数
2
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
224×114(8_8/10"×4_1/2")
注意
※同一商品でも入数により品番が異なりますので、ご確認の上ご注文ください。