ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの 請求書用紙
レーザプリンタ用帳票 請求書(単票)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊(500枚)
注文コード
10264606
品番
GB1148
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
折りマークで折るとニューメールサイズの窓つき封筒にぴったり入ります。
穴数
2穴
適合プリンタ
インクジェット(染料・顔料)、カラーレーザー、レーザー、カラーコピー、コピー
寸法(mm)
210×297(A4タテ)
厚さ(mm)
0.09
白色度(%)
80
注意
※同一商品でも入数により品番が異なりますので、ご確認のうえご注文ください。