ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの 納品書用紙
レーザプリンタ用帳票 納品書(単票)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500枚)
注文コード
10264703
品番
GB1113
参考基準価格(税別)
¥16,560
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
面付
3
用紙サイズ
A4タテ
サイズ(mm)
A4タテ210×297
アズワン品番
64-8847-82
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
210×99
適合プリンタ
インクジェット(染料・顔料)、カラーレーザー、レーザー、カラーコピー、コピー
注意
※同一商品でも入数により品番が異なりますので、ご確認の上ご注文ください。