ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの 納品書用紙
レーザプリンタ用帳票 納品書(単票)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚)
注文コード
10264721
品番
GB1149
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ニューメールサイズの窓つき封筒にぴったり入ります。
厚さ(mm)
0.09
サイズ
A4タテ
入数(枚)
500
白色度(%)
80
表示項目
(1)請求書、(2)納品書、(3)物品受領書
紙厚(mm)
0.09
面付
3
用紙サイズ
A4タテ
サイズ(mm)
210×297
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
210×99
適合プリンタ
インクジェット(染料・顔料)、カラーレーザー、レーザー、カラーコピー、コピー
注意
※同一商品でも入数により品番が異なりますので、ご確認の上ご注文ください。