※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハッコー851 ホットエアー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10265036 品番851-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,500

小型実装部品のリペアーや局所加熱に最適なシングルのホットエアー
細身のグリップで狭小スペースの作業に最適
風量・設定温度を調節することで最適な温度で作業が可能

セット内容本体、こて、こてホルダー、ノズル置き台 トラスコ品番868-2765 電源AC100V 50/60Hz ステーション外形寸法(mm)167(W)×101(H)×182(D) ステーション消費電力(W)5 こて部消費電力80W こて部全長(mm)217(コード除く) 標準付属ノズル(A1066)Φ2.0mm 熱風温度(℃)100〜540 風量(L/min)6 プラグ形状2極接地型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10265036
2019-09-30
用途:
SMDの修理
アークベンチャーズ株式会社 様 (その他業種)

Airのダイアルを回すときの感触がやや緩かった。その他は問題ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする