Three Axis
Three Axisの 接着剤
Three Axisの ホットメルト接着剤
Three Axisの グルースティック
グルースティック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(12本)
注文コード
10265072
品番
20350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
使いやすく凸凹面にも接着できます。
色
ピンク
用途
木材、紙、皮革、布地の接着に使用できます
トラスコ品番
105-9837
材質
エチレン・酢酸ビニル、合成樹脂、パラフィン
質量(g)
64
寸法(Φmm×Lmm)
約7.5×100
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
注意
※接着剤の吐出温度は約140℃と高温になっていますので、接着する対象物の耐熱温度をご確認の上ご使用ください。