Three Axis
Three Axisの 接着剤
Three Axisの ホットメルト接着剤
Three Axisの グルースティック
グルースティック ブラウン 12本組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(12本)
注文コード
10265088
品番
20343
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
色
ブラウン
トラスコ品番
105-9840
材質
エチレン・酢酸ビニル、合成樹脂、パラフィン
質量(g)
63
寸法(Φmm×Lmm)
約7.5×100
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ