グルースティック ブラック 12本組

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(12本) 注文コード10265097 品番20347
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

使いやすく、凹凸面などもOK!

ブラック 用途木・紙・革・布・ガラス・プラスチック・タイル・陶器・石・金属などの接着に トラスコ品番105-9842 材質エチレン・酢酸ビニル、合成樹脂、パラフィン 質量(g)63 寸法(Φmm×Lmm)7.5×100 主成分EVA樹脂 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:298

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10265097
2021-07-14
用途:
メンテナンスに
自動車・二輪車・自転車関連業

黒が切れたのでいつも愛用しているグルーガン用のスティク安いからガンガン使えます。

対象商品:
10265097
2020-09-24
用途:
黒い部分の補修用
自由業 様

具体的には車の内装に使用しています。色々と色が有り便利ですよ!

対象商品:
10265097
2020-05-10
用途:
部品取り付け固定
FIETS 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

色合いもよくて固定後もあまり目立たないので気に入っています。

対象商品:
10265097
2020-04-19
用途:
コード固定接着
株式会社一条工務店千葉 様

見た目が黒が良いと思うところで使いましたが透明タイプより接着力が弱いような気がする。

対象商品:
10265097
2018-07-15
用途:
ショルダーベルトの接着
時松精米所 様

黒いショルダーベルトの接着に使用しています。黒いグルーなので
目立たないし、強度も充分。モノタローで購入したナスカンをを付けて
ショルダーバッグに装着、問題なく使用出来ます。

対象商品:
10265097
2018-04-23
用途:
プラダンボールの接着

100円ショップでφ7mmは売っているが、ガンでの送り出しがすべり送りが弱い。固まるのも早い。(熱量が必要で固め)
この商品はφ7.5mmで送り出しが滑らず柔らかい仕上がりで接着しやすい。

対象商品:
10265097
2018-12-28
用途:
接着
その他業種

価格も安く、品質も問題なく、満足できる商品でした。

対象商品:
10265097
2018-02-10
用途:
バイク補修
コスモネット工房 様

今まで使っていたのもと比べ、安くて品質も仕上りも変わらず、気に入りました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする