Three Axis
Three Axisの 接着剤
Three Axisの ホットメルト接着剤
Three Axisの グルースティック
グルースティック レッド 12本組
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(12本)
注文コード
10265115
品番
20344
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
使いやすく、凹凸面などもOK!
色
レッド
用途
木・紙・革・布・ガラス・プラスチック・タイル・陶器・石・金属などの接着に
トラスコ品番
105-9841
材質
エチレン・酢酸ビニル、合成樹脂、パラフィン
質量(g)
63
寸法(Φmm×Lmm)
7.5×100
主成分
EVA樹脂
危険物の類別
非危険物
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ