Three Axis
Three Axisの 接着剤
Three Axisの ホットメルト接着剤
Three Axisの グルースティック
セミロンググルースティック 半透明 20本組
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20本)
注文コード
10265133
品番
20357
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
松脂成分増量で粘着力アップ!
1本で長く使える!
色
半透明
用途
木、紙、革、布、ガラス、プラスチック、タイル、陶器、石、金属の接着
成分
EVA45%、ロジン(松脂)45%、パラフィン10%
トラスコ品番
105-9848
質量(g)
118
寸法・サイズ(mm)
Φ7.5×150
危険物の類別
非危険物
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ