ドリルスタンド バイス付

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10265142 品番25716
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
付属品六角棒レンチ、ドリルアタッチメント大・小 トラスコ品番837-3675 質量(kg)2.32 高さ(mm)(コラム)400 ベース寸法(mm)150×145×25 ボルトナット寸法(クイックバイス固定用)14mm ボルト穴径(Φmm)(ベース固定用)10 最大ストローク(mm)60 バイス最大口幅(mm)約65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10265142
2017-10-31
用途:
深さ指定の穴あけ(角棒に貫通させずに穴あけするため)
その他業種

垂直に穴あけできるのは良かったがレバーを下げて穴あけしようとするとセンターが少しずれてしまう。
また、レバーを下げる時スムーズに下がりにくかった。

3人が参考にしています
対象商品:
10265142
2016-03-09
用途:
組付治具

ガタ付きがひどくてベースが小さい為不安定で納入先からクレームがきて使い物になりませんでした。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
どうぞ宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする