ベロメタル
ベロメタルの 補修材
ベロメタルの 金属用パテ
エマージェンシーサービスキット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10265316
品番
BM-SERVICE
参考基準価格(税別)
¥268,800
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
107-1169
質量(kg)
1.25
色
黒褐色
容量(g)
標準型1000/スーパー125×2
耐熱温度(℃)
標準型:約300/スーパーラピッド:約360
可使時間(分)
標準型30/スーパーラピッド1
引張強度(N/mm
2
)
44
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500