ベロメタル
ベロメタルの 補修材
ベロメタルの 金属用パテ
カバン入りキット2.5kg
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10265368
品番
BM-25-BAGKIT
参考基準価格(税別)
¥360,800
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
107-1168
質量(kg)
3
色
グレー
容量(g)
2500(標準型)/125(スーパーラピッド)
耐熱温度(℃)
標準型:約300/スーパーラピッド:約360
可使時間(分)
標準型30/スーパーラピッド1
アズワン品番
64-8425-41
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500