シャーピー パウチエコガン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10265404 品番ECOGUM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

新開発SKパウチパック専用コーキングガンです。
タレ止め機能付きです。

材質本体筒:ポリプロピレン、トリガー、グリップ:エンジニアプラスチック 用途SKパウチパックタイプ、シーリング材の充てん用 トラスコ品番858-5904 質量(g)580 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)365×200×65 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※カートリッジ容器の装填はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10265404
2017-09-26
用途:
塗料の押し出し
不動産業

半透明で中身が見えるのと、造りがしっかりしていて非常に高品質です。もう少し値段が安いと更に良いのですが。

対象商品:
10265404
2016-03-10
用途:
多目的で

利用範囲が多く、こういう商品もあるんだと初めて知りました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする