トラックシート (エステル帆布)

(58件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 10265437 品番 H-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ポリエステル基布に塩化ビニル加工を施しているので、耐候性抜群で丈夫な帆布トラックシートです。長期使用タイプのシートです。

適合車トラック(3〜10t) 幅(m)2.6 長さ(m)4.8 厚さ(mm)0.56 材質PVC、ポリエステル 質量(kg)8.3 用途トラックの荷台用シート 付属品ゴムロープ(20mm×60cm)×26、ロープ(1m)×2m トラスコ品番431-5405 種別平張り 高さ(mm)100 ハトメ数26 伸度(%)縦21、横33 包装形態袋入 色(表)グリーン 引裂強度(N)縦140、横130 ベケット数- 材質(ハトメ)アルミ ハトメピッチ(cm)縦600、横520 ハトメ内径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 引張強度(N/5cm)縦2415、横1970
注意
0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 58
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-04
用途:
2t平ボデー標準幅のロングボデーに使用してます。
運輸・通信業

幅が10センチ足らず、長さは20センチ足りませんが何とか使えます。また、ハトメなのですがアルミでは無く、真鍮だとつぶれなくていいのですが。少し改良の余地ありかと。

対象商品:
02446561
2023-08-15
用途:
1tトラックに使う為に購入しました。
建設業・工事業

トラックの荷台に載せていた軽量脚立が盗難に遭ったので帆布を購入しました。かなりしっかりした帆布だったので満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
02446552
2023-06-15
用途:
スズキ キャリー用に購入
大石電化サービス 様 (建設業・工事業)

シートを捲る時が多いので、捲りやすい前垂れが無いものではこれが一番安かったです。(モノタロウブランドを除く)
ゴム、紐が付属してるのが助かります。

対象商品:
02446586
2023-11-27
用途:
2トントラックに使用
株式会社 双葉 様

以前も同じブランドのものを使用していました。丈夫で長持ちします。また、購入しました。

対象商品:
02446586
2021-06-01
用途:
1トントラック荷台にて使用

修繕作業用1トントラックの荷台に工具や溶接機を積んでおりますが、梅雨入り前にトラックシートを準備したいと考え、購入しました。注文後すぐに届きましたし、今のところ不具合も無く使用できております。

1人が参考にしています
対象商品:
02446552
2020-09-07
用途:
防水用
酪王乳業株式会社 様 (製造業)

軽トラの荷台は勿論のこと、農耕トラクターの作業機の雨除けに使用、これまでのものより柔らかく扱いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
02446552
2020-08-21
用途:
軽トラの荷台カバー

先日まで使用していた。約9年近く大事に使用していた。(冬季は使用せず)長い間有難うございました。

対象商品:
02446577
2020-05-25
用途:
道工具の雨養生

サイズがピッタリでした。また注文したいと思っています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする