9.5sq三重四角ビットソケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10266602 品番 BT3-M8
参考基準価格(税別)¥3,220 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

先端ビットの交換が可能です。

用途
欧州車に使用されている三重四角穴付ボルトに使用する専用ビットです。
フォルクスワーゲン・アウディ等のドライブシャフトのフランジや足周りに多く使用されています。
差込角(mm)9.5 寸法L(mm)72 トラスコ品番112-8999 サイズM8 質量(g)65 寸法D(mm)18.5 寸法l(mm)43 先端形状三重四角
注意
※インパクトレンチ等の動力工具では使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10266611
2015-08-30
用途:
VWゴルフのドライブシャフトブーツの交換

VWゴルフのドライブシャフトブーツの交換のために必要になりました。流石KTC製品だけあって、全く問題無く使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする