KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ビットソケット
KTCの トルクス
9.5sq三重四角ビットソケット
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10266611
品番
BT3-M10
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
先端ビットの交換が可能です。
用途
欧州車に使用されている三重四角穴付ボルトに使用する専用ビットです。
フォルクスワーゲン・アウディ等のドライブシャフトのフランジや足周りに多く使用されています。
差込角(mm)
9.5
寸法L(mm)
72
トラスコ品番
823-0810
サイズ
M10
質量(g)
75
寸法D(mm)
18.5
寸法l(mm)
43
先端形状
三重四角
注意
※インパクトレンチ等の動力工具では使用しないで下さい。