曜日別特売
PH-16X21 プラグレンチ KTC 10267275

PH-16X21 プラグレンチ KTC 10267275
PH-16X21 プラグレンチ KTC 10267275
PH-16X21 プラグレンチ KTC 10267275

プラグレンチ

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10267275品番PH-16X21
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

1本で2種類のスパークプラグに適用できます。

寸法S1(mm)16(六角)寸法L(mm)115トラスコ品番823-0837質量(g)130寸法S2(mm)20.8(六角)
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10267275
2022-10-10
用途: バイクの車載工具

少数派のサイズなので、安価に入手出来た。
品質も十分に、満足。

対象商品 : 10267275
2021-12-09
用途: バイクのプラグ外し
建設業・工事業

使い易いし安くてもさすがKTCブランドです!!
バイクに積んで持ち歩いてます。

対象商品 : 10267275
2018-08-04
用途: 普通です

昔の車に付属していた車載工具を無くしたので購入しました。
昔の車載工具は必要最小限で省スペースで造りもしっかりしていたんだなと改めて感心しました。KTCブランドとは言ってもこのプラグレンチは至って普通ですね。

対象商品 : 10267275
2016-08-29
用途: 船外機のプラグ交換

スムースに船外機のプラグを外すことができ満足している。

対象商品 : 10267275
2016-03-30
用途: プラグ脱着

安くて良好です。

対象商品 : 10267275
2014-06-06
用途: スパークプラグ交換に。

値段がいいですね。2WAYの働きするんで頼もしいです。 一応浅いんで、そこだけ確認して購入されたらいいと思います。

対象商品 : 10267275
2014-01-19
用途: 自動車整備
農・林・水産業

最高~

対象商品 : 10267275
2013-12-04
用途: スパークプラグを締める

一般的なプラグレンチで、ブランドもKTCというだけで特徴は特にありません。自分の求めていた用途には適さず使ってません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする