曜日別特売
B3F-14SP 9.5sqユニバーサルプラグレンチ KTC 10267284

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B3F-14SP 9.5sqユニバーサルプラグレンチ KTC 10267284
B3F-14SP 9.5sqユニバーサルプラグレンチ KTC 10267284

9.5sqユニバーサルプラグレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個寸法S(mm)14(六角)注文コード10267284品番B3F-14SP
参考基準価格(税別)¥9,060販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

レンチ中間のユニバーサルジョイントによりプラグホールへ容易に挿入できます。(最大首振り角度約45°)
ソケットは専用薄肉形状により三菱自動車(4バルブエンジン)にも使用できます。(16SP)

用途スパークプラグの脱着に使用。差込角(sq.)9.5寸法S(mm)14(六角)寸法L(mm)192トラスコ品番373-1871質量(g)270寸法D1(Φmm)18.5寸法D2(mm)17寸法l1(mm)73寸法l2(mm)111
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする