パーツトレイ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10267451 品番 YKPT-51H
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

重ねて収納できるので場所をとりません。
継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油などの液体が漏れる心配がありません。
亜鉛メッキ鋼板使用により防錆効果があります。

容量(L)14 材質亜鉛メッキ鋼板 外寸(mm)510×320×45 セット内容- 寸法W(mm)510 寸法D(mm)320 寸法H(mm)120 質量(kg)2 トラスコ品番807-0916

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10267433
2015-06-19
用途:
オートバイ部品の整理

クランクシャフトも入り広く丈夫なので、重い部品を載せてもたわむことがない。また、持ち手も持ちやすく安定する。
底の面に溝があるので、部品が転がりにくいのが良い。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする