パーツトレイ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10267467 品番 YKPT-59H
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,750 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

重ねて収納できるので場所をとりません。
継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油などの液体が漏れる心配がありません。
亜鉛メッキ鋼板使用により防錆効果があります。

容量(L)17.5 材質亜鉛メッキ鋼板 外寸(mm)595×360×115 セット内容- 寸法W(mm)595 寸法D(mm)360 寸法H(mm)115 質量(kg)2.7 トラスコ品番807-0919

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10267433
2015-06-19
用途:
オートバイ部品の整理

クランクシャフトも入り広く丈夫なので、重い部品を載せてもたわむことがない。また、持ち手も持ちやすく安定する。
底の面に溝があるので、部品が転がりにくいのが良い。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする