YKPT-51P パーツトレイ KTC 10267476

YKPT-51P パーツトレイ KTC 10267476 YKPT-51P パーツトレイ KTC 10267476

パーツトレイ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)- 注文コード10267476 品番YKPT-51P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,110
この商品は容量など5種類から選べます 他の種類を見る

重ねて収納できるので場所をとりません。
継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油などの液体が漏れる心配がありません。
YKPT-51Pはパンチング仕様です。表面はメッキ仕上げです。

容量(L)- 材質亜鉛メッキ鋼板 外寸(mm)510×320×120 セット内容パンチング仕様 寸法W(mm)510 寸法D(mm)320 寸法H(mm)120 質量(kg)1.8 トラスコ品番807-0918

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10267433
2015-06-19
用途:
オートバイ部品の整理

クランクシャフトも入り広く丈夫なので、重い部品を載せてもたわむことがない。また、持ち手も持ちやすく安定する。
底の面に溝があるので、部品が転がりにくいのが良い。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする