※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
FBNタイミングプーリーL050形 AFタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
歯数
14
14
16
17
18
19
20
21
22
25
26
28
30
穴径d(Φmm)
12
12
15
16
18
20
25
30
全75種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10267792
品番
FBN14L050AFD12
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
寸法D(mm)
-
寸法Dp(mm)
42.45
寸法F(mm)
47
寸法K(mm)
-
寸法LA(mm)
19
寸法LB(mm)
-
寸法M(mm)
34
寸法do(mm)
41.68
キー溝(b×t2)(mm)
4X1.8
穴径d(Φmm)
12
歯数
14
付属品
フランジ
仕様
プーリ概算質量(kg)/0.16
材質
機械構造用炭素鋼
形状
AF
タイプ
L050(W/14mm、H/2.5mm)
種類
タイミングプーリ
材質(フランジ)
KTF-104734
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。