曜日別特売
FBN17L050AFD15 FBNタイミングプーリーL050形 AFタイプ KANA(片山チエン) 10267966

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FBN17L050AFD15 FBNタイミングプーリーL050形 AFタイプ KANA(片山チエン) 10267966
FBN17L050AFD15 FBNタイミングプーリーL050形 AFタイプ KANA(片山チエン) 10267966
FBN17L050AFD15 FBNタイミングプーリーL050形 AFタイプ KANA(片山チエン) 10267966

FBNタイミングプーリーL050形 AFタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
歯数17
穴径d(Φmm)15
内容量1個注文コード10267966品番FBN17L050AFD15
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
寸法D(mm)-寸法Dp(mm)51.54寸法F(mm)57寸法K(mm)-寸法LA(mm)19寸法LB(mm)-寸法M(mm)41寸法do(mm)50.78キー溝(b×t2)(mm)5X2.3穴径d(Φmm)15歯数17付属品フランジ仕様プーリ概算質量(kg)/0.26材質機械構造用炭素鋼形状AFタイプL050(W/14mm、H/2.5mm)種類タイミングプーリ材質(フランジ)KTF-165741
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする