曜日別特売
FBN14L050BFD15 FBNタイミングプーリーL050形 BFタイプ KANA(片山チエン) 10268553

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FBN14L050BFD15 FBNタイミングプーリーL050形 BFタイプ KANA(片山チエン) 10268553
FBN14L050BFD15 FBNタイミングプーリーL050形 BFタイプ KANA(片山チエン) 10268553
FBN14L050BFD15 FBNタイミングプーリーL050形 BFタイプ KANA(片山チエン) 10268553

FBNタイミングプーリーL050形 BFタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数
穴径d(Φmm)15
内容量1個注文コード10268553品番FBN14L050BFD15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,680
寸法D(mm)30寸法Dp(mm)42.45寸法F(mm)47寸法K(mm)12寸法LA(mm)19寸法LB(mm)31寸法M(mm)34寸法do(mm)41.68キー溝(b×t2)(mm)5X2.3穴径d(Φmm)15付属品フランジ仕様プーリ概算質量(kg)/0.29形状BFタイプL050(W/14mm、H/2.5mm)材質(フランジ)KTF-104734
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10268553FBN14L050BFD1576085292K14L050BFD15FFBN14L050BFD15 KタイミングプーリーL050形 BFタイプ KANA(片山チエン) 76085292KタイミングプーリーL050形 BFタイプKANA(片山チエン)1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする