※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小形偏心測定器

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 校正証明書- 注文コード10268886 品番FM-5 標準型
参考基準価格(税別)¥67,040 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は校正証明書など2種類から選べます 他の種類を見る

各種精密軸、丸物工作物、及び精密歯車、ピニオン等の偏芯量(触れ)を測定するのに適してます。
ワークの形状により、センタの凹凸が簡単に切り替えられます。センタの移動も可能です。

計測対象
直径:Φ60mm迄
幅:75mm迄
測定範囲(mm)10 目量(mm)0.01 測定力(N)1.4以下 付属品- 仕様対象ワーク寸法(直径:Φ60mmまで、幅:60mmまで) トラスコ品番838-0726 質量(kg)2 指示誤差±15μm RoHS指令(10物質対応)対応 指示誤差(μm)ゲージ:±15 校正証明書-
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする