※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋼ピンゲージセット AH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(51本) トラスコ品番817-7563 注文コード10270943 品番AH-5
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品はトラスコ品番・校正証明書・内容量18種類から選べます 他の種類を見る

・0.050mmとびの使用頻度の高い組合せのセットです。
・ピンゲージに呼び寸法を印字してあります。(Φ1.000mm以上)
・サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上)
・合格証付。

用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。 トラスコ品番817-7563 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品説明動画

【HOWTO】ピンゲージの使い方
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする