RG-10.6 SK リングゲージ SK(新潟精機) 10271144

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SK リングゲージ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷16日以内出荷とは
内容量1個トラスコ品番817-6495呼び寸法D(mm)10.6注文コード10271144品番RG-10.6
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
呼び寸法D(mm)10.6面取り寸法C(mm)1.2外径d(Φmm)38内径公差(μm)±1.0仕様ローレット有トラスコ品番817-6495材質合金工具鋼真円度・円筒度(μm)0.5厚さB(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応面取り寸法F(mm)0.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品説明動画

【HOWTO】リングゲージの使い方
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする