※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SK(新潟精機)
SK リングゲージ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
16日以内出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
817-7581
呼び寸法D(mm)
115.0
注文コード
10271293
品番
RG-115.0
参考基準価格(税別)
¥93,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・呼び寸法D
など
1136
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法D(mm)
115.0
面取り寸法C(mm)
2.4
外径d(Φmm)
190
内径公差(μm)
±5.0
仕様
ローレット有
トラスコ品番
817-7581
材質
合金工具鋼
真円度・円筒度(μm)
2.0
厚さB(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
面取り寸法F(mm)
1.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
商品説明動画
【HOWTO】リングゲージの使い方
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった