※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
FBNタイミングプーリーL100形 AFタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
歯数
25
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
28
30
穴径d
18
(Φmm)
10
12
15
16
18
20
25
30
全82種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10271511
品番
FBN25L100AFD18
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
寸法D(mm)
-
寸法Dp(mm)
75.80
寸法F(mm)
83
寸法K(mm)
-
寸法LA(mm)
33
寸法LB(mm)
-
寸法M(mm)
63
寸法do(mm)
75.04
キー溝(b×t2)(mm)
6X2.8
穴径d(Φmm)
18
歯数
25
付属品
フランジ
仕様
プーリ概算質量(kg)/1.05
材質
機械構造用炭素鋼
形状
AF
タイプ
L100(W/28mm、H/2.5mm)
種類
タイミングプーリ
材質(フランジ)
KTF-168363
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。