曜日別特売
FBN16H150AFD28 FBNタイミングプーリーH150形 AFタイプ KANA(片山チエン) 10274415

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FBN16H150AFD28 FBNタイミングプーリーH150形 AFタイプ KANA(片山チエン) 10274415
FBN16H150AFD28 FBNタイミングプーリーH150形 AFタイプ KANA(片山チエン) 10274415
FBN16H150AFD28 FBNタイミングプーリーH150形 AFタイプ KANA(片山チエン) 10274415

FBNタイミングプーリーH150形 AFタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
歯数16
穴径d(Φmm)28
内容量1個注文コード10274415品番FBN16H150AFD28
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
寸法D(mm)-寸法Dp(mm)64.68寸法F(mm)78寸法K(mm)-寸法LA(mm)45寸法LB(mm)-寸法M(mm)58寸法do(mm)63.31キー溝(b×t2)(mm)8X3.3穴径d(Φmm)28歯数16付属品フランジ仕様プーリ概算質量(kg)/0.93材質機械構造用炭素鋼形状AFタイプH150(W/40mm、H2.5mm)種類タイミングプーリ材質(フランジ)KTF-166950
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする