曜日別特売
FBN22H150AFD32 FBNタイミングプーリーH150形 AFタイプ KANA(片山チエン) 10274756

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FBN22H150AFD32 FBNタイミングプーリーH150形 AFタイプ KANA(片山チエン) 10274756
FBN22H150AFD32 FBNタイミングプーリーH150形 AFタイプ KANA(片山チエン) 10274756
FBN22H150AFD32 FBNタイミングプーリーH150形 AFタイプ KANA(片山チエン) 10274756

FBNタイミングプーリーH150形 AFタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
歯数22
穴径d(Φmm)32
内容量1個注文コード10274756品番FBN22H150AFD32
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
寸法D(mm)-寸法Dp(mm)88.94寸法F(mm)93寸法K(mm)-寸法LA(mm)45寸法LB(mm)-寸法M(mm)75寸法do(mm)87.56キー溝(b×t2)(mm)10X3.3穴径d(Φmm)32歯数22付属品フランジ仕様プーリ概算質量(kg)/1.90材質機械構造用炭素鋼形状AFタイプH150(W/40mm、H2.5mm)種類タイミングプーリ材質(フランジ)KTF-169375
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする