ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 研削(グラインダー)
ヤナセ(柳瀬)の アングルグラインダー
新マイクロアングルグラインダー120
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
10276174
品番
AG3-120DX2
参考基準価格(税別)
¥46,440
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アングルタイプも充実!様々な先端ツールが使用できます。
付属品
カップ砥石♯60・1個、ゴムパット・1個、TOPミニディスクΦ30♯80・1個
研磨布ディスクZ60・A120・各3枚、ユニロンディスク♯240♯600・各2枚
交換用ピン・2本、六角棒レンチ・1本、カプラ・1個
回転数(min
-1
[r.p.m])
21000
空気消費量(m
3
/min)
0.2
仕様
120度タイプ
全長(mm)
155
質量(g)
230
使用圧力(MPa)
0.44〜0.58
外径(Φmm)
19
取付部
M7×P0.75
排気方向
後方
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
商品説明動画
【YANASE】マイクロアングルグラインダー120
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった