ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 空圧工具(切断・曲げ)
ヤナセ(柳瀬)の エアーソー/エアーカッター
エアラッパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
10276201
品番
AGR-3DX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,000
付属品
リブ用ダイヤヤスリ/56×3×3♯400・1本
ユニストーン角/1×4×50L♯150・♯400・各1本
金型砥石ホルダー&六角レンチ・1セット
角棒アタッチメント・1個、丸棒アタッチメント・2個
六角レンチ・1個、カプラ・1個
仕様
幅13×厚み10mmまで装着可能
全長(mm)
180
質量(g)
240
使用圧力(MPa)
0.44〜0.58
外径(Φmm)
27
空気消費量(m
3
/min)
0.6
ストローク量(mm)
0.5
ストローク数(回/分)
35000
排気方向
後方
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります