精密六角レンチ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10276524 品番 HW-071
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

精密機器などに使用されている微小サイズのネジ回しに対応します。
サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付

先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)0.71 形状L型 適合ねじサイズ(止ねじ)M1.4・M1.6・M1.8 寸法L1(mm)50 寸法A(mm)0.71 寸法L2(mm)10.5
注意
※ボールポイントレンチではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-07
用途:
精密機器のネジの取り外し
有限会社アスコ通信特機 様

キャッチグリップ?が付いているので紛失防止にもなりますね。

対象商品:
10276524
2019-05-24
用途:
機械修理

レンチの中間にプラスチックが付いていてとてもつかみやすく、つかいやすいです。

対象商品:
10276524
2018-09-14
用途:
小さい6角ネジ用に購入

サイズにより色つきのプラスチックのピースが付いており、作業台等に置いても取りやすくてとても良い。

対象商品:
10276533
2014-02-26
用途:
機器の修理

硬度が十分で使いやすい。セットの商品を検討したが、強い力では破損するというレビューが多かったので、耐久性も考えて単品を選択した。良かったと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
10276542
2016-11-16
用途:
LEDヘッドライトの光軸等の固定イモネジに使用
阿部企画 様

ライトに付属のレンチや、他社レンチも数社使用しましたが、レンチの山をなめてしまい使い物になりませんでしたが、このレンチだけは空回りせず使用出来ました。極小サイズですが、信用出来る工具です。

対象商品:
10276533
2014-08-29
用途:
精密機器の取り外し

長さも強度もちょうど良く価格的にも良い。

対象商品:
10276533
2014-07-28
用途:
光学機器の調整
株式会社アルテック 様

長さもあり使用し易い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする