HB5-10 スピードハンドルボールポイントレンチ ANEX 10276612

HB5-10 スピードハンドルボールポイントレンチ ANEX 10276612
HB5-10 スピードハンドルボールポイントレンチ ANEX 10276612
HB5-10 スピードハンドルボールポイントレンチ ANEX 10276612
HB5-10 スピードハンドルボールポイントレンチ ANEX 10276612

スピードハンドルボールポイントレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本対辺寸法(mm)10注文コード10276612品番HB5-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,000

素早く回せるスピードハンドル付
ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工)
傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°)
ネジ落下を防止・ネジキャッチ付(対辺8/10mm)
強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ

先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)10形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20適合ねじサイズ(ボタンボルト)M14・M16適合ねじサイズ(皿ボルト)M14・M16トラスコ品番351-5389質量(g)176寸法L1(mm)222寸法A(mm)10寸法L2(mm)40寸法S1(mm)70寸法S2(mm)15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10276612HB5-1010276813HB1-10HB5-10 ボールポイントレンチ ANEX 10276813ボールポイントレンチANEX1本
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする