※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HB1-8 ボールポイントレンチ ANEX 10276804 HB1-8 ボールポイントレンチ ANEX 10276804 HB1-8 ボールポイントレンチ ANEX 10276804

ボールポイントレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10276804 品番 HB1-8
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

使いやすいロングタイプ
ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工)
傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°)
ネジ落下を防止、ネジキャッチ付(対辺8/10mm)
サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付(対辺1.5/2mm)
強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ。

寸法A(mm)8.0 寸法L2(mm)36 寸法L1(mm)200 質量(g)102 用途六角穴付ボルトの締め付け、ゆるめ作業に。 形状L型 対辺寸法(mm)8 先端形状ボールポイント付 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10 適合ねじサイズ(止ねじ)M16 適合ねじサイズ(皿ボルト)M12 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする